曜日別特売

Sタイプ盤用キャビネット

Sタイプ盤用キャビネット - 日東工業Sタイプ盤用キャビネット - 日東工業Sタイプ盤用キャビネット - 日東工業
(1件のレビュー)

耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。

仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1面
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※フォークリフト準備など到着時のご協力をお願いいたします。
全473種類を絞り込む
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
有効深さ(mm)
塗装色
473種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
有効深さ(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35290981S10-23300×200×10081ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
12,500
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35290997S10-2535350×250×10081ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
14,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291006S10-255500×250×10081ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291015S10-256600×250×10081ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
18,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291042S10-43300×400×10081ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
16,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291051S10-44400×400×10081ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
19,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291067S10-45500×400×10081ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291076S10-46600×400×10081ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
25,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291085S10-55500×500×10081ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
32,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291094S10-57700×500×10081ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
42,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291112S12-253300×250×120101ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
14,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291121S12-2535350×250×120101ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291146S12-34400×300×120101ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
18,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291164S12-36600×300×120101ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
26,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291173S12-38800×300×120101ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
32,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291182S12-3101000×300×12095ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
41,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291191S12-357700×350×120101ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
31,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291207S12-358800×350×120101ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
33,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291216S12-359900×350×120101ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
37,500
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291225S12-35101000×350×12095ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
43,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291234S12-35111100×350×12095ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
48,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291243S12-35121200×350×12095ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
55,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291252S12-35131300×350×12095ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
61,500
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291261S12-43300×400×120101ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
18,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291277S12-44400×400×120101ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
21,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291286S12-45500×400×120101ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291295S12-46600×400×120101ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291304S12-47700×400×120101ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
32,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291313S12-48800×400×120101ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
36,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291322S12-49900×400×120101ライトベージュ(マンセル値・5Y7/1)
42,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291331S10-2535C350×250×10081クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291356S12-253C300×250×120101クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
14,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291374S12-34C400×300×120101クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
18,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291392S12-36C600×300×120101クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
26,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291401S12-38C800×300×120101クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
32,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291417S12-310C1000×300×12095クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
41,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291426S12-3511C1100×350×12095クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
48,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291435S12-3512C1200×350×12095クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
55,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291444S12-49C900×400×120101クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
42,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291462S10-255C500×250×10081クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291471S10-256C600×250×10081クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
18,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291505S10-43C300×400×10081クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
16,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291514S10-44C400×400×10081クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
19,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291523S10-45C500×400×10081クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291532S10-46C600×400×10081クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
25,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291541S10-55C500×500×10081クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
32,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291557S10-57C700×500×10081クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
42,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291566S12-2535C350×250×120101クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291575S12-357C700×350×120101クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
31,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35291584S12-358C800×350×120101クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)
33,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35291645
2018-12-28
用途: 配電作業
教育・研究機関

配電作業用に導入しました.牽牛な品ですので,機能としては安心ですが,かなりの重さが有り取扱いには気を遣います.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする