ブレーキエア抜きSET

ブレーキエア抜きSET - DAYTONA(デイトナ)
(8件のレビュー)

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!

付属品ホース(Φ5×Φ8×800mm)、ホースジョイント、ホースクリップ(2個)、メガネレンチ(8/10mm)タンク容量(mL)800危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3522676461825
2,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 自前の修理時に使用
その他業種

使用上は何とか工夫したので問題がないが、ホースバンドが細く(ホースが太い?)入らない。ホースをつなぐ単管パイプが短い(新設した)、他の方も記載していますが、工具は不要ですね(中途半端品です)。

対象商品 : 35226764
2021-03-11
用途: ブレーキのエアー抜き
マイカーフレンド105自動車・二輪車・自転車関連業

安価で使えました。2人での作業になります!次は1人でできるものにしたいです

2が参考にしています
対象商品 : 35226764
2018-04-05
用途: バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

1988年式FZRレストアで使用。バイクなので一人でも作業できました。★4にしたのは、ホースの色透明にした方が見やすいかな。エア抜き出来る人ならメガネレンチは持っていると思うのでその分単価安くして欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 35226764
2017-08-21
用途: バイクブレーキラインのエア抜き
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパの良い商品だと思います。
抜き側に必要なセットとしては十二分な内容ですが、バイクの場合マスター、リザーブタンクへ補充する道具があると更に良いかな。

2が参考にしています
対象商品 : 35226764
2019-10-14
用途: バイクめんて。
その他業種

耐油ホースを留めるピンチロックがゆるゆるでこれではフルードが漏れることを防止できないかなぁ。

対象商品 : 35226764
2016-06-07
用途: バイクのブレーキ液交換
自動車・二輪車・自転車関連業

よく確認しなかった私が悪いのですが、ブレーキ液を受けるボトルとホースのセットで、真空引き等の機能はありません。機能のみであれば、ペットボトルとホースで代用が効きます。

6が参考にしています
対象商品 : 35226764
2016-04-22
用途: バイク用エアー抜きとして
ヤマキ

使いやすいし、コスパも良いと思う

1が参考にしています
対象商品 : 35226764
2014-07-29
用途: ブレーキエア抜き

写真では、ピンクホースになっていますが、透明ホースの物が来て、このホースが硬く エア抜きしている途中に、はずれ オイルがもれてしまいました。そして、

18が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする