速乾性スプレー式ラインマーカー
マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます
優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適
港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です
マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます
ラインテープとくらべて耐久性に優れてます



構内作業導線、駐車場ラインなどに使用。
濃いラインなら2度塗りが必要です。思ってるよりもかなりの量がありました。少し少ない量で価格も安いのがあれば、また嬉しいです。
色が緑、赤などが無かったので残念
使いやすく、乾きも早い
器械と一緒に使うと
楽に線が引ける
濃くしようとすると無くなりが早い
今まではホームセンターで白線用の塗料を使用していました。
便利ですが、少し薄いかなと思い2度塗りしました。
塗れる距離が缶に表示されているものより半分になってしまうので、
かなり割高感はあります。業者に頼むのに比べると安価ですが、もう少し
価格が抑えられるといいかなと思います。
今回で2回目ですが簡単に本体に取り付けが出来て綺麗なラインが引けます。ただし、アスファルトの駐車場のライン引きはスプレーがアスファルトに染み込むのでスプレーの量は増えます。
駐車場の薄くなったラインの補修に、容易にできる優れものです。大変満足しています。
1缶で70m引けるとのことですが、実際は引き方に寄りますが、薄く引いても70mは、引けないような?
アパートの駐車場ラインが消えてしまい自分で、駐車場のライン引きをしました。少しラインが薄いですが、スプレーなので普通に満足しています。