クリアー光学
ポケットルーペ(アルミボディ)
軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。耐久性に優れ、存在感あるハードボディの携帯ルーペです。
レンズ倍率
4.5倍
レンズ径(Φmm)
36
材質
アルミ
質量(g)
20
タイプ
ポケットルーペ
種類
ポケットルーペ
本体寸法(mm)
61×46×11
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5274-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35263121
L-70N
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください