曜日別特売

ストラップ付ポケットルーペ(アルミボディ)

ストラップ付ポケットルーペ(アルミボディ) - クリアー光学
(2件のレビュー)

軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。耐久性に優れ、存在感あるハードボディの携帯ルーペです。

レンズ倍率4.5倍(3枚)、3枚重ね:約12倍レンズ径(Φmm)36付属品ストラップ材質アルミ質量(g)53タイプポケットルーペ種類ポケットルーペ本体寸法(mm)61×46×26材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5274-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35263173L-69N
6,400
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35263173
2016-04-24
用途: 植物観察
建設業・工事業

一般のものより大きめで、とても見やすく、満足しています。

対象商品 : 35263173
2015-12-02
用途: 説明書や図面の確認と、金属の加工面の確認

ポケットに入る大きさだが、もう少しでも薄くなればと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする