クリアー光学
ポケットルーペ(プラボディ)
軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。耐久性に優れ、存在感あるハードボディの携帯ルーペです。
レンズ径(Φmm)
24
材質
プラ
タイプ
ポケットルーペ
種類
ポケットルーペ
材質(レンズ)
ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35263182
L-41N
4倍
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
35263191
L-42N
4倍(2枚重ね:約7倍)
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
35263207
L-43N
4倍(2枚重ね:約7倍、3枚重ね:約10倍)
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください