413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付

413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスター413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスター413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスター413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスター
(4件のレビュー)

軽い力で旋回操作が可能に!
始動力・旋回始動力(R車輪付きと比較)の低減により操作性がアップ!

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35265806413 2S-1R10010012090×9068×68(71×71)132
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
35265815413 2S-1R125125150102×10275×75(80×80)168
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
35265824413 2S-1R150150160102×10275×75(80×80)190
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35265806
2021-09-20
用途: 工作機械を乗せて移動する台車用に使用する
バランスセラピーわたなべ医療・福祉・介護関連業

この商品はとても頑丈そうで100kg以上のものにも十分楽々で耐えれます。
購入してとても満足しています。

対象商品 : 35265815
2017-07-13
用途: 固定作業台の足を可動式に変更
その他業種

固定作業台の足を付け替えて、可動式に変更することができるようになって重宝しております。ストッパー付きですので、停止中の自然移動がなく安心して使用しております。

対象商品 : 35265806
2017-07-23
用途: 大工仕事
建設業・工事業

値段的に安価で助かりました。
重量のある衝立状のものにもヘタラズ活躍しています。

対象商品 : 35265806
2014-09-16
用途: ゴミコンテナサンコーSCB700の交換キャスターとして

必要十分で満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする