三ツ星ベルト
タイミングプーリ L100形 A形
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)
25.4
プーリー
A形
適合ベルト
L
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法LA(mm)
外径OD(Φmm)
歯幅W(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
呼び幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35268405
P14-L-100A
2.5
33
41.68
28
(min)10/(max)20
14
100
¥
3,620
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
65日以内出荷
35268423
P17-L-100A
2.5
33
50.78
28
(min)12/(max)22
17
100
¥
4,250
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
35268432
P18-L-100A
2.5
33
53.81
28
(min)12/(max)24
18
100
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
65日以内出荷
35268441
P20-L-100A
2.5
33
59.88
28
(min)12/(max)26
20
100
¥
4,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
65日以内出荷
35268457
P21-L-100A
2.5
33
62.91
28
(min)12/(max)26
21
100
¥
4,750
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35268466
P22-L-100A
2.5
33
65.94
28
(min)12/(max)28
22
100
¥
5,030
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
65日以内出荷
35268475
P24-L-100A
2.5
33
72
28
(min)12/(max)28
24
100
¥
5,540
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
65日以内出荷
35268484
P25-L-100A
2.5
33
75.04
28
(min)12/(max)28
25
100
¥
5,760
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
35268493
P26-L-100A
2.5
33
78.07
28
(min)12/(max)28
26
100
¥
6,250
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
65日以内出荷
35268502
P28-L-100A
2.5
33
84.13
28
(min)12/(max)30
28
100
¥
6,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
65日以内出荷
35268511
P30-L-100A
2.5
33
90.2
28
(min)12/(max)30
30
100
¥
7,160
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
65日以内出荷
35268527
P34-L-100A
2.5
33
102.32
28
(min)16/(max)32
34
100
¥
8,710
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
65日以内出荷
35268536
P36-L-100A
2.5
33
108.39
28
(min)16/(max)32
36
100
¥
9,170
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
65日以内出荷
35268545
P40-L-100A
2.5
33
120.51
28
(min)16/(max)34
40
100
¥
10,470
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
65日以内出荷
35268414
P16-L-100A
2.5
33
47.75
28
(min)12/(max)22
-
-
¥
2,630
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください