三ツ星ベルト
タイミングプーリ H200形 B形
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)
200
材質
鋼材
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
50.8
プーリー
B形
適合ベルト
H
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
外径OD(Φmm)
歯幅W(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35269297
P22-H-200B
70
2.5
15
59
74
87.56
54
(min)16/(max)38
22
¥
10,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269306
P36-H-200B
98
2.5
20
59
79
144.16
54
(min)20/(max)48
36
¥
24,850
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
35269281
P16-H-200B
46
2.5
15
59
74
63.31
54
(min)16/(max)30
16
¥
6,380
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください