三ツ星ベルト
タイミングプーリ T10-25形
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)
25
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
25
適合ベルト
T10
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法Lw(mm)
外径OD(Φmm)
歯幅W(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35269656
PT10-25-12A
-
-
2.5
-
25
-
-
36.35
27
(min)8/(max)15
12
¥
3,210
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269665
PT10-25-15A
-
-
2.5
-
25
-
-
45.9
27
(min)10/(max)22
15
¥
3,620
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269674
PT10-25-18A
-
-
2.5
-
25
-
-
55.45
27
(min)12/(max)26
18
¥
3,990
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269683
PT10-25-20A
-
-
2.5
-
25
-
-
61.8
27
(min)12/(max)28
20
¥
4,250
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269692
PT10-25-24A
-
-
2.5
-
25
-
-
74.55
27
(min)12/(max)28
24
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269701
PT10-25-26A
-
-
2.5
-
25
-
-
80.9
27
(min)12/(max)30
26
¥
5,830
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269717
PT10-25-28A
-
-
2.5
-
25
-
-
87.25
27
(min)45/(max)12
28
¥
6,120
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269726
PT10-25-32A
-
-
2.5
-
25
-
-
100
27
(min)14/(max)32
32
¥
8,070
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269735
PT10-25-36A
-
-
2.5
-
25
-
-
112.75
27
(min)14/(max)32
36
¥
8,880
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269744
PT10-25-40A
-
-
2.5
-
25
-
-
125.45
27
(min)14/(max)32
40
¥
9,960
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269753
PT10-25-14B
30
-
2.5
13
25
32
-
42.7
27
(min)10/(max)20
14
¥
3,480
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269762
PT10-25-18B
37
-
2.5
13
25
32
-
55.45
27
(min)12/(max)26
18
¥
4,420
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269771
PT10-25-20B
40
-
2.5
13
25
32
-
61.8
27
(min)12/(max)28
20
¥
4,720
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269787
PT10-25-22B
40
-
2.5
13
25
32
-
68.15
27
(min)12/(max)28
22
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269796
PT10-25-24B
40
-
2.5
13
25
32
-
74.55
27
(min)12/(max)28
24
¥
5,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269805
PT10-25-30B
45
-
2.5
13
25
32
-
93.65
27
(min)12/(max)30
30
¥
7,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269814
PT10-25-48W
55
132
-
18
25
-
50
150.95
-
(min)16/(max)34
48
¥
11,460
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください