曜日別特売

スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形

スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形 - 三ツ星ベルト

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。

プーリーB形適合ベルトS5M内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
外径OD(Φmm)
歯幅W(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
呼び幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35269981P22-S5M-0100B252.512162834.0511(min)7/(max)1822100
4,400
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269997P24-S5M-0100B292.512162837.2411(min)7/(max)2124100
4,630
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270006P25-S5M-0100B292.512162838.8311(min)7/(max)2125100
4,850
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270015P30-S5M-0100B332.512162846.7911(min)10/(max)2430100
5,480
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270024P32-S5M-0100B382.512162849.9711(min)10/(max)2832100
5,650
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270033P40-S5M-0100B472.512162862.711(min)10/(max)3440100
6,600
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270042P48-S5M-0100B602.512162875.4311(min)12/(max)4348100
8,210
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270067P22-S5M-0150B252.512223434.0517(min)7/(max)1822150
4,960
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270076P24-S5M-0150B292.512223437.2417(min)7/(max)2124150
5,170
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270085P26-S5M-0150B312.512223440.4217(min)8/(max)2226150
5,570
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270094P28-S5M-0150B332.512223443.617(min)8/(max)2428150
5,850
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270103P30-S5M-0150B332.512223446.7917(min)10/(max)2430150
6,120
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270112P36-S5M-0150B382.512223456.3417(min)10/(max)2836150
6,910
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270121P40-S5M-0150B472.512223462.717(min)10/(max)3440150
7,450
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270137P44-S5M-0150B502.512223469.0717(min)12/(max)3844150
8,360
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270146P48-S5M-0150B602.512223475.4317(min)12/(max)4348150
9,280
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270155P60-S5M-0150B752.512223494.5317(min)12/(max)5460150
11,830
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270164P30-S5M-0250B332.512324446.7927(min)10/(max)2430250
7,930
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270173P32-S5M-0250B382.512324449.9727(min)10/(max)2832250
8,310
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270182P36-S5M-0250B382.512324456.3427(min)10/(max)2836250
8,970
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270191P40-S5M-0250B472.512324462.727(min)10/(max)3440250
9,670
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270207P50-S5M-0250B632.512324478.6227(min)12/(max)4550250
12,580
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270216P60-S5M-0250B752.512324494.5327(min)12/(max)5460250
15,390
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
35270051P20-S5M-0150B192.512223480.8717(min)7/(max)12--
2,990
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35270051P20-S5M-0150B36152295P20S5M0150BP20-S5M-0150B スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルト 36152295スーパートルクタイミングプーリ S5M形三ツ星ベルト1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする