曜日別特売

シリコーングリースP-Eスプレー

シリコーングリースP-Eスプレー - ファインケミカルジャパン
(2件のレビュー)

特殊なシリコーンオイルを基油としたグリースで、特にブロアー軸受やプラスチックの潤滑に最適です。
プラスチックにも使用可能な電子機器用潤滑グリース。
細いパイプ付で、小さな部品の組み立て後のグリースアップた手の届かない所にも簡単に塗布できます。
ポリカーボネート、ポリアセタール、ABSなどに対しストレスクラック(微細なひび割れ)の心配なく、安心に使用できます。
従来のシリコーングリースの弱点であった鋼と鋼の潤滑にも優れて効果を発揮します。

用途
クーラー、換気扇、暖房機、洗濯機などの摺動部潤滑。
ホビー用品のギヤ部の潤滑及びメンテナンス。
VTR、サーボモーターなどのギア部潤滑、消音。
プリンター、タイプライター、OA機器などのプラスチック部品と金属の潤滑。
自動車部品の潤滑。
スライドスイッチなどの接点潤滑。
種別電子機器用潤滑グリース使用温度範囲(℃)-50~150白色不透明増ちょう剤不開示基油シリコーンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22Lグリス種類シリコーングリースRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(220mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35287156FC-167
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35287156
2017-04-14
用途: 機械のメンテ。

他社製に比べ、若干柔らかめ。それが使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35287156
2015-10-15
用途: 自動車電装関係

プラスチック金属ギアの潤滑に使用 プラスチックにしようしても問題ない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする