曜日別特売

45°エルボ

45°エルボ - PISCO(ピスコ)45°エルボ - PISCO(ピスコ)45°エルボ - PISCO(ピスコ)45°エルボ - PISCO(ピスコ)45°エルボ - PISCO(ピスコ)45°エルボ - PISCO(ピスコ)45°エルボ - PISCO(ピスコ)45°エルボ - PISCO(ピスコ)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(Φmm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
対辺H(mm)
適合継手径D2(Φmm)
形状
チューブ外径(Φmm)
使用流体
最高使用圧力(MPa)
接続ねじ種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07103057PLH10011セット(10個)------------エルボ45°-----
5,010
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
07103066PLH10041セット(10個)------------エルボ45°-----
5,780
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
35311805PLH8-011個82418.120.739.4--14.5--12-45°エルボ8空気、水(条件有)1R1/8
385
279
307(税込)
当日出荷
35311814PLH8-021個112818.120.741.4--14.5--14-45°エルボ8空気、水(条件有)1R1/4
407
289
318(税込)
当日出荷
35311823PLH8-031個123118.120.744--14.5--17-45°エルボ8空気、水(条件有)1R3/8
418
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
35311832PLH10-031個123320.223.949.4--17.5--17-45°エルボ10空気、水(条件有)1R3/8
534
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
35311841PLH16-041個154724.129.867.8--25--22-45°エルボ16空気、水(条件有)1R1/2
1,408
979
1,077(税込)
当日出荷
87911643PLH10-021袋(10個)1128.520.223.945.2--17.5--14-45°エルボ10空気、水(条件有)1R1/4
5,230
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87911652PLH10-02W1袋(10個)1128.520.223.945.2--17.5--14-45°エルボ10空気、水(条件有)1R1/4
5,230
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
87911661PLH10-03W1袋(10個)123320.223.949.4--17.5--17-45°エルボ10空気、水(条件有)1R3/8
5,340
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87911677PLH12-021袋(10個)1129.823.42951--21--14-45°エルボ12空気、水(条件有)1R1/4
6,380
4,398
4,838(税込)
当日出荷
87911686PLH12-031袋(10個)1232.523.429.153.5--21--17-45°エルボ12空気、水(条件有)1R3/8
6,600
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
87911695PLH12-041袋(10個)1536.523.429.155.7--21--21-45°エルボ12空気、水(条件有)1R1/2
7,040
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
87911704PLH12-04W1袋(10個)1536.523.429.155.7--21--21-45°エルボ12空気、水(条件有)1R1/2
7,040
4,898
5,388(税込)
23日以内出荷
返品不可
87911713PLH16-031袋(10個)114324.129.865.6--25--22-45°エルボ16空気、水(条件有)1R3/8
13,640
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
87911722PLH8-01W1袋(10個)82418.120.739.4--14.5--12-45°エルボ8空気、水(条件有)1R1/8
3,850
2,798
3,078(税込)
当日出荷
87911731PLH8-02W1袋(10個)112818.120.741.4--14.5--14-45°エルボ8空気、水(条件有)1R1/4
4,070
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
87911747PLH8-03W1袋(10個)123118.120.744--14.5--17-45°エルボ8空気、水(条件有)1R3/8
4,180
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
87911756PLHJ101個-31.520.224-54.323-17.511-1045°エルボ10空気、水(条件有)1--
484
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
87911765PLHJ121個-35.523.429.4-63.125.5-2114-1245°エルボ12空気、水(条件有)1--
572
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
87911774PLHJ161袋(10個)-4124.129.8-7030.2-2517.6-1645°エルボ16空気、水(条件有)1--
9,350
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
87911783PLHJ81個-28.518.120.7-47.921-14.510-845°エルボ8空気、水(条件有)1--
418
299
329(税込)
当日出荷
87911792PLH12-02-C1袋(10個)1129.823.42951--21--14-45°エルボ12空気、水(条件有)1R1/4
8,360
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
64166317PLH16-04W1袋(10個)15-25--67.8Φ4725--22-45°エルボ16空気、水(条件有)1RR1/2
14,080
9,898
10,888(税込)
14日以内出荷
返品不可
64166326PLH12-02W1袋(10個)11-23.4--51Φ29.821--14-45°エルボ12空気、水(条件有)1RR1/4
6,380
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
64166335PLH12-03W1袋(10個)12-23.4--53.5Φ32.521--17-45°エルボ12空気、水(条件有)1RR3/8
6,600
4,698
5,168(税込)
14日以内出荷
返品不可
64166351PLH10-01W1袋(10個)8-20.2--43.7Φ2517.5--12-45°エルボ10.0空気、水(条件有)1RR1/8
5,010
3,598
3,958(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする