PISCO(ピスコ)
メインブロック ユニバーサルテーパー
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状
ユニバーサルテーパ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
タイプ
分配型タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
対辺H1(mm)
対辺H2(mm)
接続ねじ種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35312523
MHT08M5
6.5
7.5
6
25.7
23.4
8.2
19.2
12.5
15.4
14
12
MXM
M8X1XM5X0.8
¥
792
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35312532
MHT08M6
6.5
7.5
6
25.7
23.4
8.2
19.2
12.5
15.4
14
12
MXM
M8X1XM6X1
¥
792
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35312541
MHT0801
6.5
7.5
7
25.7
25.5
8.2
19.2
14.5
15.4
14
14
MXRc
M8X1X1/8
¥
880
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
返品不可
35312557
MHT12M6
7
7.5
6
27.2
26
8.7
20.2
12.5
19.6
17
12
MXM
M12X1XM6X1
¥
902
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35312566
MHT1201
7
7.5
7
27.2
27.5
8.7
20.2
14.5
19.6
17
14
MXRc
M12X1X1/8
¥
946
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35312575
MHT1401
8
8.5
7
31.2
29.5
10.2
23.2
14.5
24.4
22
14
MXRc
M14X1X1/8
¥
1,056
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35312584
MHT1402
8
8.5
9.5
31.2
34
11.7
23.2
21
24.4
22
19
MXRc
M14X1X1/4
¥
1,122
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
35312593
MHT1802
8
8.5
9.5
35.2
37
11.7
27.2
21
30
24
19
MXRc
M18X1X1/4
¥
1,276
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35312602
MHT1803
8
8
10.5
41.1
36.5
14.6
33.1
25
28
27
22
MXRc
M18X1X3/8
¥
1,562
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください