PISCO(ピスコ)
メインブロック ブッシュB
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
用途
組立用ネジ変換パーツ
形状
ブッシュB
使用流体
空気
接続ねじ種類
MXM
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分配型タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
推奨締付トルク範囲(N・m)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
対辺H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35312821
MBB1208
7.4
(取付ネジ呼び寸法M8)3.0~5.0
(取付ネジ呼び寸法M12)5.0~10.0
8
12
14
¥
264
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
35312837
MBB1412
21
(取付ネジ呼び寸法M12)5.0~10.0
(取付ネジ呼び寸法M14)10.0~20.0
7.5
20
17
¥
286
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
35312846
MBB1814
11
(取付ネジ呼び寸法M14)10.0~20.0
(取付ネジ呼び寸法M18)10.0~20.0
12
12
19
¥
308
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください