曜日別特売

メインブロック ブッシュC

メインブロック ブッシュC - PISCO(ピスコ)メインブロック ブッシュC - PISCO(ピスコ)メインブロック ブッシュC - PISCO(ピスコ)メインブロック ブッシュC - PISCO(ピスコ)メインブロック ブッシュC - PISCO(ピスコ)メインブロック ブッシュC - PISCO(ピスコ)メインブロック ブッシュC - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
用途エアー供給口形状ブッシュC使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
質量(g)
推奨締付トルク範囲(N・m)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
対辺H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35312855MBC08M5MXM3.83.0~5.0751110
242
179
197(税込)
当日出荷
35312864MBC12M6MXM9.65.0~10.07.5611.514
264
209
230(税込)
当日出荷
返品不可
35312873MBC1401MXRc1210.0~20.0881217
286
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
35312882MBC1802MXRc1710.0~20.08111319
308
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35312882
2021-08-04
用途: キャブの油面ゲージ

PWK38の油面ゲージとして加工して使用しました。ねじ部分を少しカットする必要がありますが,別途購入したホースニップル(品番:HN-1206)が内側のねじにフィットします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする