曜日別特売

メインブロック プラグ

メインブロック プラグ - PISCO(ピスコ)メインブロック プラグ - PISCO(ピスコ)メインブロック プラグ - PISCO(ピスコ)メインブロック プラグ - PISCO(ピスコ)メインブロック プラグ - PISCO(ピスコ)メインブロック プラグ - PISCO(ピスコ)メインブロック プラグ - PISCO(ピスコ)
(2件のレビュー)

集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
用途止め栓形状プラグ使用流体空気接続ねじ種類M最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
推奨締付トルク範囲(N・m)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
対辺H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35312986MPG0893.0~5.0651412
198
159
175(税込)
当日出荷
35312995MPG127.95.0~10.065914
220
169
186(税込)
当日出荷
35313004MPG141410.0~20.0651017
242
189
208(税込)
当日出荷
35313013MPG182510.0~20.0761219
264
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35312995
2020-12-19
用途: 植物の底面給水システム構築
製造業

ドレンボルトの役割も申し分無いし、正面の写真が無いが
M6穴が正面に有り、それが色々と使い勝手が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 35312995
2018-02-13
用途: エアスプレーガンの継手
110WORKS自動車・二輪車・自転車関連業

エアスプレーガンに手元レギュレータを入れるために購入!
1/8でタップ切ってSMCの小型レギュレータを入れました。ガン側はM12のPT1.0だったのでこれを加工するしかありませんでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする