PISCO(ピスコ)
メインブロック ニップル
(1件のレビュー)
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
用途
組立用ネジ変換パーツ
形状
ニップル
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分配型タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
推奨締付トルク範囲(N・m)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
対辺H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35313022
MBN0808
5.6
3.0~5.0
7
18
10
¥
308
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35313031
MBN1212
13
5.0~10.0
8
20
14
¥
352
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
35313047
MBN1414
16
10.0~20.0
8
20
17
¥
418
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35313056
MBN1818
19
10.0~20.0
8
20
19
¥
528
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください