PISCO(ピスコ)
メインブロック キャップ
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
用途
止め栓
形状
キャップ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
接続ねじ種類
M
タイプ
分配型タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
対辺H(mm)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35313065
MCP08
6.5
20
12
M8X1
¥
242
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35313074
MCP12
7
22
14
M12X1
¥
264
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35313083
MCP14
8
23
17
M14X1
¥
286
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
返品不可
35313092
MCP18
8
25
22
M18X1
¥
308
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください