PISCO(ピスコ)
メインブロック ブラケット
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
形状
ブラケット
使用流体
空気
適合機種
MPG、MCP
タイプ
分配型タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法E(mm)
寸法J1(mm)
寸法J2(mm)
寸法Y(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35313162
MZB061B
75
65
32.5
62.5
46
12
1.0
¥
550
¥
369
¥
406
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35313171
MZB062B
75
80
40
62.5
63
13
1.0
¥
550
¥
369
¥
406
(税込)
6日以内出荷
87965516
MZB161B
55
65
32.5
42.5
46
12
1
¥
550
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87965525
MZB162B
55
80
40
42.5
63
13
1
¥
550
¥
389
¥
428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください