PISCO(ピスコ)
ハイロータリージョイント ブッシュ
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手
回転部にはベアリングを2個使用
動きの速い揺動部、高速回転部に最適
用途
ねじとねじの接続
形状
ブッシュ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ種類
RXRc
接続ねじ
1/8X1/4
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
質量(g)
62
タイプ
回転部配管用タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
有効断面積(mm
2
)
11
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
トルク(gcm)
150
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H1(mm)
対辺H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35313582
RHF01-02
8
13.5
51.2
23.2
47.2
16.6
17
17
¥
8,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ロータリジョイント・ハイロータリジョイント
参考になった