PISCO(ピスコ)
コネクタバンド
複数のチューブ脱着が一度に行えます
複数のコネクタを組み合わせ可能
異なるチューブサイズの組み合わせも可能
形状
コネクタバンド
全長(mm)
48
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
注意
※スタンダードタイプ同士、ミニタイプ同士による連結以外はできません。
最大縦連結は、4個までです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35314106
QB-T
縦連結用
¥
22
¥
21
¥
23
(税込)
当日出荷
35314115
QB-H
横連結用
¥
22
¥
21
¥
23
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください