PISCO(ピスコ)
ステンレスSUS304継手 エルボ
耐腐蝕用ワンタッチ継手
強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適
材質
ロック爪/ステンレス
開放リング/ガラス入り PBT
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体/SUS304
弾性体スリーブ・Oリング/フッ素ゴム
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
用途
ねじとチューブの接続
形状
エルボ
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ種類
R
タイプ
耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35314736
PL4-01SUS
8
23.3
15
18.1
24.3
10
10
4
1/8
¥
3,366
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35314745
PL4-02SUS
11
26.3
15
18.1
25.3
10
14
4
1/4
¥
3,718
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
35314754
PL6-03SUS
12
29.8
16.9
19.9
29.7
12.5
17
6
3/8
¥
4,026
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった