曜日別特売

ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ

ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ - PISCO(ピスコ)ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ - PISCO(ピスコ)ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ - PISCO(ピスコ)ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ - PISCO(ピスコ)ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ - PISCO(ピスコ)ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ - PISCO(ピスコ)ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ - PISCO(ピスコ)

特殊ステンレス(Cr 19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
銅系金属不使用。
シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてニトリルゴムを採用。

用途チューブとチューブの接続(同径)使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
材質(金属フード)/処理
RoHS指令(10物質対応)
有効断面積(mm2)
質量(g)
寸法C(mm)
寸法d(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35316066SPV1212--472423.44.229.41421
2,684
1,898
2,088(税込)
当日出荷
88069326SPV1010特殊ステンレス製ワンタッチ継手対応301620.24.226.21217.5
2,167
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
88069335SPV1616特殊ステンレス製ワンタッチ継手対応91.62924.14.233.11225
3,212
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
88069344SPV44特殊ステンレス製ワンタッチ継手対応4.24.714.93.216.96.510
1,342
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
88069353SPV66特殊ステンレス製ワンタッチ継手対応106.9173.220.1812.5
1,551
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
88069362SPV88特殊ステンレス製ワンタッチ継手対応16.51118.14.222.41015
1,749
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする