曜日別特売

SUS316締付継手 ティー

SUS316締付継手 ティー - PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 ティー - PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 ティー - PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 ティー - PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 ティー - PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 ティー - PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 ティー - PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 ティー - PISCO(ピスコ)

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。

用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気、水、その他接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ内容量1個
注意
※管用テープネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5~2山を残して巻く、又は塗布してください。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
材質
オリフィス径(Φmm)
RoHS指令(10物質対応)
有効断面積(mm2)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35316267NSB0425-01-42.5SUS3161.4-0.93782127.95.52142
3,7072,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
35316276NSB0425-02-42.5SUS3161.4-0.948112230.15.52244
4,3123,298
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
35316285NSB0640-01-64SUS3163-5.54082127.962142
3,5972,798
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
35316294NSB0640-02-64SUS3163-5.550112230.162244
3,8612,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
35316303NSB0640-03-64SUS3163-5.511912294062958
4,4113,298
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
35316312NSB0860-01-86SUS3165-14.58082534.872550
4,4773,298
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
35316321NSB0860-02-86SUS3165-14.578112534.872550
4,3233,298
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
35316337NSB0860-03-86SUS3165-14.511612294072958
4,8843,798
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
35316346NSB1075-02-107.5SUS3166-2012111294092958
6,2484,798
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
35316355NSB1075-03-107.5SUS3166-2012112294092958
6,2484,798
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
35316364NSB1075-04-107.5SUS3166-20168153144.393162
6,8864,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
35316373NSB1290-02-129SUS3167.5-3012511294092958
6,2484,798
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
35316382NSB1290-03-129SUS3167.5-3012812294092958
6,2484,798
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
35316391NSB1290-04-129SUS3167.5-30173153144.393162
7,0515,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895211NSB0420-01-42-1.3対応-3782127.95.52142
3,7072,898
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
87895227NSB0420-02-42-1.3対応-47112230.15.52244
4,3123,298
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895236NSB0420-02-TP-42-1.3--47112230.15.52244
4,3673,298
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895245NSB0425-01-TP-42.5-1.4-0.93782127.95.52142
3,7622,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895254NSB0640-01-TP-64-3-5.54082127.962142
3,6522,798
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
87895263NSB0640-02-TP-64-3対応5.550112230.162244
3,9162,698
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
87895272NSB0640-03-TP-64-3-5.511912294062958
4,4663,298
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895281NSB0860-01-TP-86-5-14.58082534.872550
4,5323,298
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895297NSB0860-02-TP-86-5-14.578112534.872550
4,3783,298
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895306NSB0860-03-TP-86-5-14.511612294072958
4,9393,798
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895315NSB1075-02-TP-107.5-6対応2012111294092958
6,3034,298
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895324NSB1080-02-108-6.5対応-12011294092958
6,2484,798
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895333NSB1080-03-108-6.5対応-12112294092958
6,2484,798
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
87895342NSB1080-04-108-6.5対応-166153144.393162
6,8864,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895351NSB1210-02-1210-8.5対応-12311294092958
6,2484,798
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
87895367NSB1210-03-1210-8.5対応-12512294092958
6,2484,798
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
87895376NSB1210-04-1210-8.5対応-170153144.393162
7,0515,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895385NSB1613-03-1613-11.5対応-168143245.39.53264
7,4804,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
87895394NSB1613-04-1613-11.5対応-173173245.39.53264
8,3935,798
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
14579787NSB0420-02-TP【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)42-1.3--47112230.15.52244
4,3673,298
899
アウトレット
989(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする