PISCO(ピスコ)
SUS316締付継手 ブランチティー
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途
ねじとチューブの接続
形状
ブランチティー
使用流体
空気、水、その他
接続ねじ種類
R
最高使用圧力(MPa)
チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)
チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
耐腐蝕用タイプ
内容量
1個
注意
※管用テープネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5~2山を残して巻く、又は塗布してください。
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
材質
オリフィス径(Φmm)
RoHS指令(10物質対応)
有効断面積(mm
2
)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法E3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35316407
NSD0425-01
4
2.5
SUS316
1.4
-
1
36
8
42
5.5
21
27.9
11.5
¥
3,707
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35316416
NSD0425-02
4
2.5
SUS316
1.4
-
1
45
11
44
5.5
22
30.1
11.5
¥
4,312
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
35316425
NSD0640-01
6
4
SUS316
3
-
5.8
39
8
42
6
21
27.9
11.5
¥
3,597
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35316434
NSD0640-02
6
4
SUS316
3
-
5.8
48
11
44
6
22
30.1
11.5
¥
3,861
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35316443
NSD0640-03
6
4
SUS316
3
-
5.8
113
12
58
6
29
40
11.5
¥
4,411
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35316452
NSD0860-01
8
6
SUS316
5
-
15
80
8
50
7
25
34.8
13.5
¥
4,477
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35316461
NSD0860-02
8
6
SUS316
5
-
15
77
11
50
7
25
34.8
13.5
¥
4,323
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
35316477
NSD0860-03
8
6
SUS316
5
-
15
112
12
58
7
29
40
13.5
¥
4,884
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35316486
NSD1075-02
10
7.5
SUS316
6
-
20
121
11
58
9
29
40
16.5
¥
6,248
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35316495
NSD1075-03
10
7.5
SUS316
6
-
20
120
12
58
9
29
40
16.5
¥
6,248
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35316504
NSD1075-04
10
7.5
SUS316
6
-
20
164
15
62
9
31
44.3
16.5
¥
6,886
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35316513
NSD1290-02
12
9
SUS316
7.5
-
30
126
11
58
9
29
40
16.5
¥
6,248
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35316522
NSD1290-03
12
9
SUS316
7.5
-
30
127
12
58
9
29
40
16.5
¥
6,248
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35316531
NSD1290-04
12
9
SUS316
7.5
-
30
170
15
62
9
31
44.3
16.5
¥
7,051
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895403
NSD0420-01
4
2
-
1.3
対応
-
36
8
42
5.5
21
27.9
11.5
¥
3,707
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895412
NSD0420-02
4
2
-
1.3
対応
-
45
11
44
5.5
22
30.1
11.5
¥
4,312
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87895421
NSD0640-02-TP
6
4
-
3
対応
5.8
48
11
44
6
22
30.1
11.5
¥
3,916
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87895437
NSD0640-03-TP
6
4
-
3
-
5.8
113
12
58
6
29
40
11.5
¥
4,466
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895446
NSD0860-01-TP
8
6
-
5
対応
15
80
8
50
7
25
34.8
13.5
¥
4,532
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895455
NSD0860-02-TP
8
6
-
5
対応
15
77
11
50
7
25
34.8
13.5
¥
4,378
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895464
NSD0860-03-TP
8
6
-
5
対応
15
112
12
58
7
29
40
13.5
¥
4,939
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895473
NSD1075-03-TP
10
7.5
-
6
-
20
120
12
58
9
29
40
16.5
¥
6,303
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895482
NSD1080-02
10
8
-
6.5
対応
-
120
11
58
9
29
40
16.5
¥
6,248
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87895491
NSD1080-03
10
8
-
6.5
対応
-
119
12
58
9
29
40
16.5
¥
6,248
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895507
NSD1080-04
10
8
-
6.5
対応
-
162
15
62
9
31
44.3
16.5
¥
6,886
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87895516
NSD1210-02
12
10
-
8.5
対応
-
124
11
58
9
29
40
16.5
¥
6,248
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895525
NSD1210-03
12
10
-
8.5
対応
-
125
12
58
9
29
40
16.5
¥
6,248
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895534
NSD1210-04
12
10
-
8.5
対応
-
167
15
62
9
31
44.3
16.5
¥
7,051
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895543
NSD1290-03-TP
12
9
-
7.5
-
30
127
12
58
9
29
40
16.5
¥
6,303
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895552
NSD1613-03
16
13
-
11.5
対応
-
168
14
64
9.5
32
45.3
18
¥
7,480
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895561
NSD1613-04
16
13
-
11.5
対応
-
173
17
64
9.5
32
45.3
18
¥
8,393
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった