PISCO(ピスコ)
SUS316締付継手 メス隔壁ストレート
(1件のレビュー)
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途
ねじとチューブの接続
形状
メス隔壁ストレート
使用流体
空気、水、その他
接続ねじ種類
Rc
最高使用圧力(MPa)
チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)
チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
耐腐蝕用タイプ
内容量
1個
注意
※管用テープネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5~2山を残して巻く、又は塗布してください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
材質
オリフィス径(Φmm)
RoHS指令(10物質対応)
有効断面積(mm
2
)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法E3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35316811
NSMF0425-01
4
2.5
SUS316
1.4
-
1
28
8
37
5.5
11.5
12.5
4
¥
2,431
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35316827
NSMF0425-02
4
2.5
SUS316
1.4
-
1
35
11
40.5
5.5
11.5
16
4
¥
2,673
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35316836
NSMF0640-01
6
4
SUS316
3
-
6
41
8
37
6
11.5
12.5
4
¥
2,673
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
35316845
NSMF0640-02
6
4
SUS316
3
-
6
39
11
40.5
6
11.5
16
4
¥
2,750
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
当日出荷
35316854
NSMF0640-03
6
4
SUS316
3
-
6
56
12
42.5
6
11.5
18
4
¥
3,036
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35316863
NSMF0860-01
8
6
SUS316
5
-
17
57
8
39
7
13.5
12.5
4
¥
3,124
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35316872
NSMF0860-02
8
6
SUS316
5
-
17
56
11
41
7
13.5
14.5
4
¥
3,278
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
35316881
NSMF0860-03
8
6
SUS316
5
-
17
64
12
42.5
7
13.5
16
4
¥
3,465
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
35316897
NSMF1075-01
10
7.5
SUS316
6
-
20
84
8
42
9
16.5
12.5
4
¥
4,356
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35316906
NSMF1075-02
10
7.5
SUS316
6
-
20
82
11
44
9
16.5
14.5
4
¥
4,356
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35316915
NSMF1075-03
10
7.5
SUS316
6
-
20
78
12
45.5
9
16.5
16
4
¥
4,422
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
35316924
NSMF1075-04
10
7.5
SUS316
6
-
20
108
15
50.5
9
16.5
21
4
¥
5,005
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35316933
NSMF1290-02
12
9
SUS316
7.5
-
30
106
11
45
9
16.5
14.5
5
¥
4,719
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35316942
NSMF1290-03
12
9
SUS316
7.5
-
30
103
12
46.5
9
16.5
16
5
¥
4,719
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35316951
NSMF1290-04
12
9
SUS316
7.5
-
30
122
15
51.5
9
16.5
21
5
¥
5,236
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895577
NSMF0420-01
4
2
-
1.3
対応
-
28
8
37
5.5
11.5
12.5
4
¥
2,431
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87895586
NSMF0420-02
4
2
-
1.3
対応
-
35
11
40.5
5.5
11.5
16
4
¥
2,673
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87895595
NSMF1/2-02
12.7
9.56
-
8.1
対応
-
105
11
45
9
16.5
14.5
5
¥
4,719
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895604
NSMF1/2-03
12.7
9.56
-
8.1
対応
-
101
12
46.5
9
16.5
16
5
¥
4,719
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895613
NSMF1/2-04
12.7
9.56
-
8.1
対応
-
121
15
51.5
9
16.5
21
5
¥
5,236
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895622
NSMF1/4-01
6.35
4.57
-
3.5
対応
-
40
8
37
6
11.5
12.5
4
¥
2,673
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87895631
NSMF1/4-02
6.35
4.57
-
3.5
対応
-
38
11
40.5
6
11.5
16
4
¥
2,750
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87895647
NSMF1/4-03
6.35
4.57
-
3.5
対応
-
56
12
42.5
6
11.5
18
4
¥
3,036
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895656
NSMF1080-01
10
8
-
6.5
対応
-
84
8
42
9
16.5
12.5
4
¥
4,356
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87895665
NSMF1080-02
10
8
-
6.5
対応
-
82
11
44
9
16.5
14.5
4
¥
4,356
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895674
NSMF1080-03
10
8
-
6.5
対応
-
78
12
45.5
9
16.5
16
4
¥
4,422
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87895683
NSMF1080-04
10
8
-
6.5
対応
-
107
15
50.5
9
16.5
21
4
¥
5,005
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87895692
NSMF1210-02
12
10
-
8.5
対応
-
105
11
45
9
16.5
14.5
5
¥
4,719
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895701
NSMF1210-03
12
10
-
8.5
対応
-
101
12
46.5
9
16.5
16
5
¥
4,719
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895717
NSMF1210-04
12
10
-
8.5
対応
-
120
15
51.5
9
16.5
21
5
¥
5,236
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87895726
NSMF1613-03
16
13
-
11.5
対応
-
137
12
48
9.5
18
16
6
¥
7,150
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87895735
NSMF1613-04
16
13
-
11.5
対応
-
141
15
53
9.5
18
21
6
¥
7,777
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87895744
NSMF3/8-01
9.53
6.99
-
5.5
対応
-
85
8
42
9
16.5
12.5
4
¥
4,356
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87895753
NSMF3/8-02
9.53
6.99
-
5.5
対応
-
83
11
44
9
16.5
14.5
4
¥
4,356
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87895762
NSMF3/8-03
9.53
6.99
-
5.5
対応
-
79
12
45.5
9
16.5
16
4
¥
4,422
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87895771
NSMF3/8-04
9.53
6.99
-
5.5
対応
-
108
15
50.5
9
16.5
21
4
¥
5,005
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった