東正車輛
ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪) ストッパー付
材質(車輪)
ナイロン
仕様
ストッパー付
材質
スチール
形状
自在車S
荷重種別
中・軽荷重
タイプ
中軽荷重
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35318516
SJ-65N-S
65
70
70×58
55×42
85
¥
1,050
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35318525
SJ-75N-S
75
80
70×58
55×42
93
¥
1,120
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35318534
SJ-100N-S
100
120
90×90
68×68(71×71)
132
¥
2,410
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください