東正車輛
ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪 B入り) ストッパー付
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。
ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)
ナイロン(ベアリング入り)
仕様
ストッパー付
材質
スチール
軸径(Φmm)
12
形状
自在車S
荷重種別
中・軽荷重
取付穴径d(mm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52639896
SJ-100NB-S
100
120
90×90
68×68(71×71)
132
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
52639905
SJ-125NB-S
125
150
102×102
75×75(80×80)
168
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
52639914
SJ-150NB-S
150
160
102×102
75×75(80×80)
190
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
35318543
SJ-100NWB-S
100
120
90×90
68×68(71×71)
132
¥
2,160
取扱い終了
35318552
SJ-125NWB-S
125
150
102×102
75×75(80×80)
168
¥
3,000
取扱い終了
35318561
SJ-150NWB-S
150
160
102×102
75×75(80×80)
190
¥
3,220
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください