曜日別特売

カラーテレビドアホン

カラーテレビドアホン - アイホン

留守中の訪問者も在宅中に気になった時も録画できるから安心。
超広角カメラで、いままで見えなかった玄関先のほぼ真横まで見えます。さらに画像補正処理により周辺のゆがみの少ない画像を実現しました。
切り替えはズーム/ワイドボタンをワンタッチするだけ。
画面の気になるところをズームアップして画面を上下左右にスクロールして確認できます。
夜間、玄関でインターホンが押されると、自動でLEDライトが点灯。白色LEDが明るく訪問者の顔を照らすので、夜でもしっかり確認できます。
玄関で、インターホンが押されるとズーム3画面+ワイド3画面で6画面連続録画。ズームとワイドの両方で録画するから、訪問者がどこに立っていてもしっかり映します。留守を確認するために隠れながらインターホンを押す空き巣の姿も録画します。
逆光時など、モニター画面で訪問者の顔が見にくい場合は、逆光補正やシャッタースピードの自動調節で、見やすい画面にします。
モニター付親機と増設親機でお話しができます。家族のコミュニケーションがもっと便利に広がります。

内容量1台
注意
※AC電源直結式のため、設置には電気工事が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
材質
質量(g)
消費電力(W)
電源電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35446826JHS-1AE-Tモニター付親機(JH-1ME-T)、カメラ付玄関子機(JH-DA)自己消火性樹脂(JH-1ME-T)約410、(JH-DA)約190(JH-1ME-T)最大7.0、待受1.4(JH-1ME-T)AC100V 50/60Hz、
(JH-DA)モニター付親機から供給
オープン
取扱い終了
返品不可
20734638JHS-1AE-TBモニター親機(JH-1ME-T)1台・玄関子機(JH-DB)1台モニター親機/(本体)自己消火性ABS樹脂・(アクリルパネル部)難燃性樹脂・(玄関子機)自己消火性PC・ABS樹脂モニター親機/約400・玄関子機/約170待受時/0.6・最大/7.0モニター親機/AC100V(50/60Hz)・玄関子機/モニター付親機から供給
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする