電源電圧
(JH-1ME-T)AC100V 50/60Hz、
(JH-DA)モニター付親機から供給
通信可能距離(m)
玄関子機-モニター付親機-増設親機の合計/
(0.9mm〜1.2mm線を使用して)100まで、(0.65mm線を使用して)50まで
音声内容
【呼出音(JH-1ME-T)】
1/ピンポーン、ピンポーン
2/ピンポンピンポン、ピンポンピンポン
3/ピンポンパン、ピンポンパン、ピンポンパン、ピンポンパン
4/ピーンポーンパーン
室内間/ポーン、音声直接
【通知音(JH-1ME-T)】
ポロロロロン・・・
通話方式
(JH-1ME-T)拡声自動交互通話/プレストーク通話
(JH-DA)拡声自動交互通話
仕様録画機能付、AC電源直結式、防雨型
セット内容モニター付親機(JH-1ME-T)、カメラ付玄関子機(JH-DA)
材質自己消火性樹脂
質量(g)(JH-1ME-T)約410、(JH-DA)約190
消費電力(W)(JH-1ME-T)最大7.0、待受1.4
照度(Lx)最低被写体照度(JH-DA)/5(カメラ前方50cmにて)
使用周囲温度(℃)(JH-1ME-T)0〜40、(JH-DA)-10〜60
接点入力方式(移報)1回路(無電圧メークまたはブレーク接点)(JH-1ME-T)
撮像素子(JH-DA)1/4型カラーCMOS
液晶モニター(JH-1ME-T)3.5型TFTカラー液晶
データ記録件数(JH-1ME-T)録画/最大40、録画保存/最大10