曜日別特売

ダイヤポンプ(アキュームレーター&圧力計付)

ダイヤポンプ(アキュームレーター&圧力計付) - フルプラダイヤポンプ(アキュームレーター&圧力計付) - フルプラダイヤポンプ(アキュームレーター&圧力計付) - フルプラダイヤポンプ(アキュームレーター&圧力計付) - フルプラ
(1件のレビュー)

軽くて丈夫。持ち運びに便利。
サビずに耐久性抜群。
アダプター付で広い用途。
高圧までらくに加圧できます。
加圧を軽くするアキュムレーター付き。
高性能圧力計付き。

用途
自転車(米式)・オートバイ・自動車に。
レジャー用品に。
球技用ボールに。
一般の自転車に。
競技用自転車に。
最大圧力(kPa)約1200ホース長さ(cm)70仕様アダプター6種類材質ガラス繊維強化ポリプロピレン高さ(mm)640質量(g)680適合タイヤバルブ米式内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35338073No.910レッド
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
35338082No.910イエロー
5,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
35338091No.910ダークブルー
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35338091
2016-10-26
用途: 自動車のタイヤの空気入れ

小さな力で空気を入れることが出来ました。圧力計付きで便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする