曜日別特売

ダイヤポンプ(ハンディ)

ダイヤポンプ(ハンディ) - フルプラダイヤポンプ(ハンディ) - フルプラダイヤポンプ(ハンディ) - フルプラダイヤポンプ(ハンディ) - フルプラダイヤポンプ(ハンディ) - フルプラ
(1件のレビュー)

タテにもヨコにも高圧1000kPa(10kgf/cm2)までラクに加圧できる画期的ポンプ。
ワンタッチで、ホース部が本体から出し入れできる。
取り付け簡単なベルト付き。
ノブを回すだけでアダプターの取付け、取外しが簡単にできます。
アダプターはハンドルの中に収納できます。
4種のアダプターで広い用途(競技用自転車用、一般自転車用×2個、球技用ボール用)

内容量1本
注意
※自転車(米式)・オートバイ・自動車アダプターを使用せず口金を直接取り付けてください。
全8種類を絞り込む
ホース長さ(cm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ホース長さ(cm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35338125No.94023400レッド
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35338134No.94023400イエロー
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35338143No.94023400グレー
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
35338161No.95028450レッド
3,800
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
35338177No.95028450イエロー
3,800
取扱い終了
代替品有
35338152No.94023400グリーン
3,600
取扱い終了
35338186No.95028450グレー
3,800
取扱い終了
35338195No.95028450グリーン
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35338177No.95035338161No.950No.950 ダイヤポンプ(ハンディ) フルプラ 35338161ダイヤポンプ(ハンディ)フルプラ1本
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35338152
2018-11-17
用途: オフロードバイクでのツーリングとクロスバイクで走る時に携行して、出先でのパンク修理時に備える積もりで購入しました。数年前にも持っていたので使い勝手は知っています。

実際の使い勝手は地面に立てて使える為、力は入れやすいし、40センチの長さも許容範囲かと思います。軽いしね。自分はオフロードバイクで林道を走るときはエアを少なめにする事も有るので、エアポンプは必要です。山の中でのパンクもあり得ますからお守りとしてもですかね。
エアポンプ+タイヤレバーを収納するケースを作ろうかと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする