曜日別特売

リブ形状ベルト 3PK

リブ形状ベルト 3PK - DONGIL RUBBER BELT
(188件のレビュー)

大手韓国自動車メーカーにも採用されている最高水準の効率性と安全性を確保した自動車用ベルト。
素材はEPDM。

用途自動車用ベルト山数3ベルト形PK内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。
※ベルトプーリを含み、回転部分に髪の毛や手袋、衣類などが巻き込まれる恐れがあるため十分注意して下さい。
※ベルトの補修や点検、交換作業の際は絶対にベルトの停止を確認したうえで行って下さい。
※ベルトの補修や点検、交換作業の際は絶対に動き出さないように十分注意して下さい。
※ベルトで物を吊ったり引きずる道具には絶対に使用しないで下さい。
※ベルトを動力伝達以外の用途には絶対に使用しないで下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パーツNo.
主な適合車種
メーカー
主な適合純正品番
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
107043823PK52544318-97204-000オプティ・ネイキッドダイハツ44318-97204-000オプティ(EFDE、EFVE)・ネイキッド(EFDE、EFVE)・マックス(EFDET、EFVE)・ミラ(EFVE、EFDE、EFVN)・ムーヴ(EFVE、EFDE、EFDET)
オープン
取扱い終了
代替品有
107043913PK57544318-97203-000ミラ・ムーヴダイハツ44318-97203-000オプティ(EFSE)・ミラ(EFSE)・ムーヴ(EFSE)
オープン
取扱い終了
代替品有
107044073PK67031110-PFB-003ザッツ・バモスホンダ31110-PFB-003Z(E07Z)・ザッツ(E07Z)・バモスホビオ(E07Z)・トゥディ(E07Z)・アクティ(E07Z)・バモス(E07Z)・ライフ(E07Z)
オープン
取扱い終了
代替品有
189444583PK69538920PTF003バモス・アクティホンダ38920PTF003-
オープン
取扱い終了
代替品有
189444673PK755AY14030755クリッパーリオニッサンAY14030755-
オープン
取扱い終了
代替品有
189444763PK78011720-01B02アトレー・ハイゼットダイハツ11720-01B02-
オープン
取扱い終了
代替品有
107044163PK85090916-02575bB・ヴィッツトヨタ90916-02575・99363-30850bB(2NZFE、1NZFE)・WiLL Vi(2NZFE)・WiLLサイファ(2NZFE、1NZFE)・アレックス(1NZFE)・イスト(2NZFE、1NZFE)・ヴィッツ(2NZFE、1NZFE)・カローラ(1NZFE)・サクシード(1NZFE)・ラウム(1NZFE)・ファンカーゴ(2NZFE、1NZFE)・プラッツ(2NZFE、1NZFE)・プレミオ(1NZFE)・プロボックス(2NZFE、1NZFE)
オープン
取扱い終了
代替品有
189444853PK105511950-27N00キャラバンコーチ・ホーミーコーチニッサン11950-27N00-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
107043823PK525099409263PK5253PK525 リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト 09940926リブスターベルト 3PK三ツ星ベルト1本
489
税込538
他メーカー相当品になります。
107043913PK575099409623PK5753PK575 リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト 09940962リブスターベルト 3PK三ツ星ベルト1本
489
税込538
他メーカー相当品になります。
107044073PK670099410933PK6703PK670 リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト 09941093リブスターベルト 3PK三ツ星ベルト1本
479
税込527
他メーカー相当品になります。
189444583PK695099411453PK6953PK695 リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト 09941145リブスターベルト 3PK三ツ星ベルト1本
599
税込659
他メーカー相当品になります。
189444673PK755099412673PK7553PK755 リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト 09941267リブスターベルト 3PK三ツ星ベルト1本
999
税込1,099
他メーカー相当品になります。
189444763PK780099413123PK7803PK780 リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト 09941312リブスターベルト 3PK三ツ星ベルト1本
599
税込659
他メーカー相当品になります。
107044163PK850099414523PK8503PK850 リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト 09941452リブスターベルト 3PK三ツ星ベルト1本
719
税込791
他メーカー相当品になります。
189444853PK1055099406373PK10553PK1055 リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト 09940637リブスターベルト 3PK三ツ星ベルト1本
899
税込989
他メーカー相当品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:188
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10704382
2023-01-01
用途: お値打ちで機能もOK

価格的にお値打ちですので、品番が合えばついでの交換時にも助かります。

対象商品 : 10704407
2022-10-03
用途: 車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは日本製を使っていましたが、今回安く購入出来たのでこちらの商品を使ってみました。今の所問題無いです。あとは耐久性がどの位なのか良ければリピートしたいと思います。

対象商品 : 10704407
2022-12-12
用途: メンテナンス
佐藤自販自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ最強のアイテムですね。発送も早くすぐ交換できました。

対象商品 : 10704407
2022-10-27
用途: 部品交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

バモスのタイミングベルト交換のついでにVベルト2本を交換しましたが問題なく使えました。

対象商品 : 10704391
2022-09-24
用途: 定期メンテ

安くて純正と同じように使えます
値上がり前でしたが変更後でも十分安いです

対象商品 : 18944476
2022-02-12
用途: 交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安さでこちらの商品を購入しました。耐久性ほまだ、分かりませんが期待してます

対象商品 : 18944467
2021-03-20
用途: 車検
エムファクトリー

初期の伸びが多少感じられます、それを含めて作業が必要かもしれません。
頻繁に交換するには安価で助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 10704407
2020-04-23
用途: 定期交換部品として

前回と同じ部品を5万㎞走行したので定期交換、伸びクラックなく問題なく使用出来る、少し茶色のスラッグが多いようだ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1が参考にしています
2018-03-08

自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする