曜日別特売

リブ形状ベルト 5PK

リブ形状ベルト 5PK - DONGIL RUBBER BELT
(50件のレビュー)

大手韓国自動車メーカーにも採用されている最高水準の効率性と安全性を確保した自動車用ベルト。

用途自動車用ベルト山数5ベルト形PK内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。※ベルトプーリを含み、回転部分に髪の毛や手袋、衣類などが巻き込まれる恐れがあるため十分注意して下さい。※ベルトの補修や点検、交換作業の際は
絶対にベルトの停止を確認したうえで行って下さい。※ベルトの補修や点検、交換作業の際は絶対に動き出さないようにならないように十分注意して下さい。※ベルトで物を吊ったり引きずる道具には絶対に使用しないで下さい。※ベルトを動力伝達以外の用途には絶対に使用しないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パーツNo.
主な適合車種
メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
107046265PK1070AY140-5107Mキューブ・マーチニッサン
オープン
取扱い終了
代替品有
107046355PK110099365-21100カローラ2・カリーナトヨタ
オープン
取扱い終了
代替品有
107046445PK111099365-81110カリーナ・ビスタトヨタ
オープン
取扱い終了
代替品有
107046535PK97090080-91055カローラ・カリーナトヨタ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
107046265PK1070099436655PK10705PK1070 リブスターベルト 三ツ星ベルト 09943665リブスターベルト三ツ星ベルト1本
1,898
税込2,088
他メーカー相当品になります。
107046355PK1100099437445PK11105PK1100 リブスターベルト 三ツ星ベルト 09943744リブスターベルト三ツ星ベルト1本
1,798
税込1,978
メーカー違いの相当品です
107046445PK1110099437445PK11105PK1110 リブスターベルト 三ツ星ベルト 09943744リブスターベルト三ツ星ベルト1本
1,798
税込1,978
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10704626
2019-09-21
用途: 自動車のメンテナンス用に使用しています
邦電設建設業・工事業

一般に使用されるメーカー製ですので、安心して使っています。お安く求めることができ、気が向いたら1年以内でも交換するようにしています。

対象商品 : 10704626
2018-10-02
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

通常のベルトの2/3か、それ以下の価格! 車検ごとに交換なら心配ないかと思います。

対象商品 : 10704626
2018-09-10
用途: 愛車のベルト交換に使用

耐久性はまだわかりませんが、
使用した感じとして他メーカーのベルトとなんら変わりなく使用できています。
とてもお安くなっているので助かります。
値段が変わらなければこれからも使用したいベルトです。

対象商品 : 10704653
2018-01-14
用途: 自家用車のベルト交換

H5年スプリンターのオルタネーターベルト交換に使用しました。何の不具合も無く国内大手メーカーと遜色ありませんし、価格が安いのでお勧めです。

対象商品 : 10704626
2016-09-30
用途: メンテナンス

安価なので、購入しました。個人的に使えます。

対象商品 : 10704626
2016-04-29
用途: 車検
サービス業

車検から8カ月なりますが、問題なく使用出来てます

対象商品 : 10704626
2016-01-30
用途: 車検時
有限会社アズワン自動車・二輪車・自転車関連業

安くあげたい人用

対象商品 : 10704635
2015-10-02
用途: 点検、ベルト交換時

価額が安いのに問題なく使えた

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする