曜日別特売

フック

フック - TOSOフック - TOSOフック - TOSOフック - TOSOフック - TOSOフック - TOSOフック - TOSO
(8件のレビュー)
材質
(本体)真鍮
(フック)SUS304
許容荷重(kg)30内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35339105AT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6ナチュラル固定式後入れタイプ
1,240
1,098
1,208(税込)
当日出荷
35339114AT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6ホワイト固定式後入れタイプ
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35339123BT-1、T-2N、T-3N、T-5、T-6ナチュラル後入れタイプ
1,120
999
1,099(税込)
当日出荷
35339132BT-1、T-2N、T-3N、T-5、T-6ホワイト後入れタイプ
1,300
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
35339141CT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6ナチュラル先入れタイプ
760
669
736(税込)
当日出荷
35339157CT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6ホワイト先入れタイプ
880
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35339157
2025-08-30
用途: ピクチャーレールのフックの数を増やす

フックだけではなかなか購入できるところが他になく購入しました。新しいデザインになっていたようで、フックの向きがちょっと違うものを購入してしまいましたが、とりあえず使用できるのでそのまま使用しています。

対象商品 : 35339123
2021-10-22
用途: 室内のアートレールに使用
佐藤写真館サービス業

マンションのアートレールについていたフックでは額を下げるにの数が足りなくなり、いろいろ探していて、こちらで見つけました。数字上で確認しても合うかどうかわからないので、初めは1つ購入。ぴったりだったので、安心して、買い足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 35339141
2021-06-19
用途: 物は良いのですが、値段が。。
その他業種

レールと一緒に最低限の数を購入しています。
追加で必要なときは、サイズが若干違う安い別社のフックをグラインダーでサイズ調整して使用します。
値段が安ければ、苦労しないんですがね。

対象商品 : 35339123
2018-07-12
用途: ピクチャーレールのフックの追加をやっと探すことができて満足です
株式会社タミック

機能的に十分な機能を発揮しております。
絵画を50点展示しております

対象商品 : 35339132
2018-02-04
用途: ピクチャーレールへの取る付け
建設業・工事業

非常に便利に使えています。追加するかもしれませんので宜しくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 35339105
2014-03-13
用途: 天井配線

美術品等を吊るすフックだそうですが、アルミフレームがある天井に取り付けて天井配線に使っています。
後付で簡単に取り付けれるので非常に便利です。

対象商品 : 35339123
2019-06-12
用途: 壁にあるレールに後付けでカレンダーなどをかけるフック
その他業種

有料老人ホームの物と同じ形状・サイズ・色でした。ホームのは築6年目でフックは輝きがないですが新品はピカピカです。各部屋2個ずつでホーム側にもう一つ欲しいと言っても希望が通らなそうなので自分で購入しました。最初は間違って30Aの方を注文してしまい返品しました。

対象商品 : 35339105
2014-02-21
用途: ピクチャーレール

早い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする