曜日別特売

ハンガー

ハンガー - TOSO

簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(Φ1.8mm)のハンガーです。
フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

材質(ワイヤー・フック)SUS304適合T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6許容荷重(kg)30ワイヤー径(Φmm)1.8内容量1本
注意
※Lフック・Wフックにはご使用できません。
※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
ワイヤー径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35339254E1000301.81000
5,740
4,998
5,498(税込)
当日出荷
35339263E1500301.81500
6,130
4,998
5,498(税込)
当日出荷
35339272E2000301.82000
6,400
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
35339281E2500301.82500
7,070
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
35339297E3000301.83000
7,460
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする