曜日別特売

伸縮吊棒A

伸縮吊棒A - TOSO伸縮吊棒A - TOSO伸縮吊棒A - TOSO
(7件のレビュー)
シリーズC型シルバー内容量1本
全6種類を絞り込む
伸縮範囲(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
伸縮範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35342316A170130~170
1,050
839
923(税込)
当日出荷
35342325A250170~250
1,150
889
978(税込)
当日出荷
35342334A400245~400
1,050
929
1,022(税込)
当日出荷
35342343A700395~700
1,510
1,498
1,648(税込)
当日出荷
35342352A1100595~1100
1,930
1,898
2,088(税込)
当日出荷
35342361A1600845~1600
2,180
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: アコーデオンカーテンレール固定

予定より低く設置したので 伸縮できてよかったで-す。

対象商品 : 35342343
2024-03-08
用途: 室内仕切りカーテンの天吊り棒として
医療・福祉・介護関連業

問題なく使用できてます。素人でもノウハウわかれば、簡単に設置できます。

対象商品 : 35342343
2021-06-19
用途: 天井吊り下げカーテンレール固定用
腰痛専門くさのリハ整体医療・福祉・介護関連業

綺麗なシルバー塗装です。他社製品はネズミ色に近いものがあります。これはお薦めです。

対象商品 : 35342316
2021-05-17
用途: 施術所のカーテンレール設置に使用
卸売・小売業

とても使いやすく、素人でも簡単に施工できました。
設置には、あらかじめ長さを決めて設置してから微調整ができるので、良かったです。

対象商品 : 35342343
2019-12-25
用途: 窓を少し開けるのに
南電機株式会社

倒す窓を調整して開けるのに使っています。雨が入ったり、強い風の日に助かってます。いいですよ。

対象商品 : 35342334
2016-02-08
用途: パーティションカーテン用

耐久性に若干不安を感じる。天井の設置面がもう一回り大きいと安心かも

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 35342334
2014-06-10
用途: カーテンレール吊り

今の処使い勝手は、いいので改良点は無いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする