C型 マグネットランナー

C型 マグネットランナー - TOSO
(7件のレビュー)
材質
(プレート)硬質ポリエチレン
(ホイール)アセタール樹脂
(ダエンリング)SUS304
シリーズC型内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35342386-
440
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-08
用途: ランナー交換
KATO建設業・工事業

サイズ、形状はC型で統一されているので一連の物として交換できました。

対象商品 : 35342386
2024-08-09
用途: 賃貸物件のカーテンレール
不動産業

古くなったので交換しました。カーテンレールがC型なので、それに合うものを購入しました。サイズはピッタリでスムースに動きます。

対象商品 : 35342386
2023-10-20
用途: 閉じるとき
建設業・工事業

レール後入れですが,片側のみの取り外しで,簡単にできました.

2が参考にしています
対象商品 : 35342386
2023-07-15
用途: カーテン
農・林・水産業

何ら問題なく使用出来ています.直射日光の当たるところで使用していますので,耐久性は気にせず,安価な品を選定しました.

対象商品 : 35342386
2023-03-30
用途: カーテンレールの補修
農・林・水産業

カーテンレールを長年使っていたら真ん中のマグネットランナーが割れてしまい購入しました。昔のカーテンレールなので取り付けできるか不安でしたが全く問題なく使用でき簡単に修理できました。1週間以上、毎日開け閉めしていますが全く問題ありません。

対象商品 : 35342386
2022-05-02
用途: カーテンレールの補修メンテナンス
N・A・R建設業・工事業

ホームセンターの市販品に比べてしっかりした製品でした

対象商品 : 35342386
2023-07-31
用途: ランナー交換
卸売・小売業

既存ランナーが経年劣化により破損した為交換したが、また経年で劣化するであろう材質だったので、消耗品と割り切った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする