曜日別特売

クリーンルーム用腕章

クリーンルーム用腕章 - ユニット

静電気による作業上の影響を抑える為、静電防炎素材を使用。
服に穴があかないサスペンダークリップを使用。
出力紙等の印刷面がビニールにつきにくい素材を使っています。
表示部分が差し替えができますので、パソコンで製作したオリジナル文字の用紙も差し込めます。

取付方式マジックテープ+クリップ材質特殊塩ビ仕様クリップタイプ、マジックテープ付、上部プラスチッククリップ付トラスコ品番336-9901寸法(mm)94×400透明質量(g)60内容量1枚
注意
※クリーンルーム専用用紙をご使用ください。クリーンルーム用記入用紙(70×280mm以下)は付いておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35373073848-60
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする