ユニット
車両用マグネット防犯標識
(1件のレビュー)
反射印刷
文字内容
防犯 パトロール中
取付方式
マグネット式
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
742-0854
質量(g)
390
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
240×480×0.8
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35373922
802-67
¥
3,560
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください