インダクションモーター ワールドKシリーズ 150W 取付角90mm

インダクションモーター ワールドKシリーズ 150W 取付角90mm - オリエンタルモーター
種類インダクションモーター出力(kW)0.15極数2シャフト形状丸シャフトモーター取付角寸法(mm)90内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
周波数(Hz)
モーター取付角寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
353924455IK150A-BW2J0.15単相10050/6090
15,600
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
353924545IK150A-BW2U0.15単相110/11560/6090
15,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
353924635IK150A-DW2J0.15単相20050/6090
16,200
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
353924725IK150A-DW3E0.15単相220/220/230/23050/60/50/6090
16,200
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
353924815IK150A-TW20.15三相200/200/220/23050/60/60/6090
16,200
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
353924975IK150A-TW2T0.15三相200/200/220/23050/60/60/6090
19,400
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする