曜日別特売

インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm

インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm - オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm - オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm - オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm - オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm - オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm - オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm - オリエンタルモーター
モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90内容量1台
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
353940825IK60GU-AWJ0.06110/115単相
11,600
10,980
12,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
353940915IK60GU-AWTJ0.06110/115単相
14,600
13,980
15,378(税込)
43日以内出荷
返品不可
353941075IK60GU-AWTU0.06110/115単相
14,600
13,980
15,378(税込)
43日以内出荷
返品不可
353941165IK60GU-AWU0.06110/115単相
11,600
10,980
12,078(税込)
43日以内出荷
返品不可
353941255IK60GU-CWE0.06220/220/230/230単相
12,000
11,980
13,178(税込)
43日以内出荷
返品不可
353941345IK60GU-CWJ0.06200単相
12,000
11,980
13,178(税込)
43日以内出荷
返品不可
353941435IK60GU-CWTE0.06220/220/230/230単相
15,000
14,980
16,478(税込)
43日以内出荷
返品不可
353941525IK60GU-CWTJ0.06200単相
15,000
14,980
16,478(税込)
43日以内出荷
返品不可
353941615IK60GU-SW0.06200/200/220/230三相
12,000
11,980
13,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
353941775IK60GU-SWM0.06200/200/220/230三相
28,200
27,980
30,778(税込)
28日以内出荷
返品不可
353941865IK60GU-SWT0.06200/200/220/230三相
15,000
14,980
16,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
353941955IK60A-AW2J0.06100単相
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
353942045IK60A-AW2TJ0.06100単相
15,200
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
353942135IK60A-AW2TU0.06110/115単相
15,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
353942225IK60A-AW2U0.06110/115単相
12,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
353942315IK60A-BW2J0.06100単相
10,400
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
353942475IK60A-BW2U0.06110/115単相
10,400
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
353942565IK60A-CW2E0.06220/220/230/230単相
12,500
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
353942655IK60A-CW2J0.06200単相
12,500
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
353942745IK60A-CW2TE0.06220/220/230/230単相
15,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
353942835IK60A-CW2TJ0.06200単相
15,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
353942925IK60A-DW2J0.06200単相
10,900
10,698
11,768(税込)
13日以内出荷
返品不可
353943015IK60A-DW3E0.06220/230単相
10,900
10,698
11,768(税込)
8日以内出荷
返品不可
353943175IK60A-SW20.06200/200/220/230三相
12,500
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
353943265IK60A-SW2M0.06200/200/220/230三相
29,400
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
353943355IK60A-SW2T0.06200/200/220/230三相
15,700
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
353943445IK60A-TW20.06200/200/220/230三相
10,900
10,698
11,768(税込)
13日以内出荷
返品不可
353943535IK60GE-AW2J0.06100単相
12,000
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
353943625IK60GE-AW2TJ0.06100単相
15,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
353943715IK60GE-AW2TU0.06110/115単相
15,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
353943875IK60GE-AW2U0.06110/115単相
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
353943965IK60GE-CW2E0.06220/230単相
12,500
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
353944055IK60GE-CW2J0.06200単相
12,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
353944145IK60GE-CW2TE0.06220/220/230/230単相
15,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
353944235IK60GE-CW2TJ0.06200単相
15,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
353944325IK60GE-SW20.06220/220/230/230三相
12,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
353944415IK60GE-SW2M0.06220/220/230/230三相
29,400
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
353944575IK60GE-SW2T0.06220/220/230/230三相
15,700
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
353939765IK60A-AWJ-100、110/115単相
9,550
取扱い終了
返品不可
353939855IK60A-AWTJ-100、110/115単相
12,050
取扱い終了
返品不可
353939945IK60A-AWTU-100、110/115単相
12,050
取扱い終了
返品不可
353940035IK60A-AWU-100、110/115単相
9,550
取扱い終了
返品不可
353940125IK60A-CWE-200、220/230単相
9,950
取扱い終了
返品不可
353940215IK60A-CWJ-200、220/230単相
9,950
取扱い終了
返品不可
353940375IK60A-CWTE-200、220/230単相
12,450
取扱い終了
返品不可
353940465IK60A-CWTJ-200、220/230単相
12,450
取扱い終了
返品不可
353940555IK60A-SW-200/220/230三相
9,950
取扱い終了
返品不可
353940645IK60A-SWM-200/220/230三相
23,300
取扱い終了
返品不可
353940735IK60A-SWT-200/220/230三相
12,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする