インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm

インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm - オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm - オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm - オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm - オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm - オリエンタルモーター
モーター取付角寸法(mm)60ギアヘッド取付角寸法(mm)60内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
コンデンサの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
353946762IK6A-AW2BJ0.006100単相単相100V/200V用コンデンサ
11,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
353946852IK6A-AW2BU0.006110/115単相単相110V/115V用コンデンサ
11,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
353946942IK6A-AW2J0.006100単相単相100V/200V用コンデンサ
6,900
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
353947032IK6A-AW2U0.006110/115単相単相110V/115V用コンデンサ
6,900
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
353947122IK6A-CW2BE0.006220/220/230/230単相三相コンデンサ
12,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
353947212IK6A-CW2BJ0.006200単相単相100V/200V用コンデンサ
12,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
353947372IK6A-CW2E0.006220/220/230/230単相三相コンデンサ
7,100
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
353947462IK6A-CW2J0.006200単相単相100V/200V用コンデンサ
7,100
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
353947552IK6A-SW20.006200/200/220/230三相三相コンデンサ
7,100
7,098
7,808(税込)
6日以内出荷
返品不可
353947642IK6A-SW2B0.006200/200/220/230三相三相コンデンサ
12,100
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
353947732IK6A-SW2M0.006200/200/220/230三相三相コンデンサ
16,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
353947822IK6GN-AW2BJ0.006100単相単相100V/200V用コンデンサ
11,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
353947912IK6GN-AW2BU0.006110/115単相単相110V/115V用コンデンサ
11,800
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
353948072IK6GN-AW2J0.006100単相単相100V/200V用コンデンサ
6,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
353948162IK6GN-AW2U0.006110/115単相単相110V/115V用コンデンサ
6,900
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
353948252IK6GN-CW2BE0.006220/220/230/230単相三相コンデンサ
12,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
353948342IK6GN-CW2BJ0.006200単相単相100V/200V用コンデンサ
12,100
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
353948432IK6GN-CW2E0.006220/220/230/230単相三相コンデンサ
7,100
7,098
7,808(税込)
6日以内出荷
返品不可
353948522IK6GN-CW2J0.006200単相単相100V/200V用コンデンサ
7,100
7,098
7,808(税込)
12日以内出荷
返品不可
353948612IK6GN-SW2B0.006200/200/220/230三相三相コンデンサ
12,100
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
353948772IK6GN-SW2M0.006200/200/220/230三相三相コンデンサ
16,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
353948862IK6RA-AW2J0.006100単相単相100V/200V用コンデンサ
8,600
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
353948952IK6RA-AW2U0.006110/115単相単相110V/115V用コンデンサ
8,600
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
353949042IK6RA-CW2E0.006220/220/230/230単相三相コンデンサ
8,800
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
353949132IK6RA-CW2J0.006200単相単相100V/200V用コンデンサ
8,800
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
353949222IK6RGN-AW2J0.006100単相単相100V/200V用コンデンサ
8,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
353949312IK6RGN-AW2U0.006110/115単相単相110V/115V用コンデンサ
8,600
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
353949472IK6RGN-CW2E0.006220/220/230/230単相三相コンデンサ
8,800
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
353949562IK6RGN-CW2J0.006200単相単相100V/200V用コンデンサ
8,800
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
353944662IK6A-AWJ-100、110/115単相単相100V、200V用コンデンサ
5,500
取扱い終了
返品不可
353944752IK6A-AWTJ0.006100単相単相100V/200V用コンデンサ
6,200
取扱い終了
返品不可
353944842IK6A-AWTU0.006110/115単相単相110V/115V用コンデンサ
6,200
取扱い終了
返品不可
353944932IK6A-SWT-200/220/230三相三相コンデンサ
6,400
取扱い終了
返品不可
353945022IK6A-CWE-200、220/230単相三相コンデンサ
5,700
取扱い終了
返品不可
353945112IK6A-CWJ-200、220/230単相単相100V、200V用コンデンサ
5,700
取扱い終了
返品不可
353945272IK6A-CWTE0.006220/220/230/230単相三相コンデンサ
6,400
取扱い終了
返品不可
353945362IK6A-CWTJ0.006200単相単相100V/200V用コンデンサ
6,400
取扱い終了
返品不可
353945452IK6A-SW-200/220/230三相三相コンデンサ
5,700
取扱い終了
返品不可
353945542IK6A-SWM-200/220/230三相三相コンデンサ
13,100
取扱い終了
返品不可
353945632IK6GN-AWJ-100、110/115単相単相100V、200V用コンデンサ
5,500
取扱い終了
返品不可
353945722IK6GN-AWTJ0.006100単相単相100V/200V用コンデンサ
6,200
取扱い終了
返品不可
353945812IK6GN-AWTU0.006110/115単相単相110V/115V用コンデンサ
6,200
取扱い終了
返品不可
353945972IK6GN-AWU-100、110/115単相単相110/115V用コンデンサ
5,500
取扱い終了
返品不可
353946062IK6GN-CWE-200、220/230単相三相コンデンサ
5,700
取扱い終了
返品不可
353946152IK6GN-CWJ-200、220/230単相単相100V、200V用コンデンサ
5,700
取扱い終了
返品不可
353946242IK6GN-CWTE0.006220/220/230/230単相三相コンデンサ
6,400
取扱い終了
返品不可
353946332IK6GN-CWTJ0.006200単相単相100V/200V用コンデンサ
6,400
取扱い終了
返品不可
353946422IK6GN-SW-200/220/230三相三相コンデンサ
5,700
取扱い終了
返品不可
353946512IK6GN-SWM-200/220/230三相三相コンデンサ
13,100
取扱い終了
返品不可
353946672IK6GN-SWT0.006200/200/220/230三相三相コンデンサ
6,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする