曜日別特売

超低速シンクロナスモーター

超低速シンクロナスモーター - オリエンタルモーター超低速シンクロナスモーター - オリエンタルモーター超低速シンクロナスモーター - オリエンタルモーター超低速シンクロナスモーター - オリエンタルモーター超低速シンクロナスモーター - オリエンタルモーター超低速シンクロナスモーター - オリエンタルモーター超低速シンクロナスモーター - オリエンタルモーター超低速シンクロナスモーター - オリエンタルモーター
(4件のレビュー)

低速・同期回転
連続定格コンデンサランモーター
優れた起動・停止・反転特性
位置決めにも応用できます。
巻下げ運転が可能。
負荷を保持することもできます。

種類インダクションモーター/シンクロナスモーター極数4内容量1台
注意
※ギヤヘッドは付属しておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
電源
周波数(Hz)
電流(A)
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35402342SMK014K-A24単相50/600.19/0.210.14/0.13
7,700
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
35402351SMK216A-GN100/100/115単相50/60/600.16/0.16/0.160.16/0.16/0.16
8,600
8,398
9,238(税込)
当日出荷
35402367SMK237A-A100/100/115単相50/60/600.08/0.09/0.100.37/0.37/0.37
9,400
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
35402376SMK5100A-A100/100/115単相50/60/600.17/0.20/0.211.02/1.02/1.12
14,800
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
35402385SMK5100C-A200/200/230/230単相50/60/50/600.09/0.11/0.10/0.111.02/1.02/1.12/1.12
15,300
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
35402394SMK5160A-A100/100/115単相50/60/600.23/0.26/0.281.6/1.8/2.1
21,500
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
35402403SMK550A-GN100/100/115単相50/60/600.06/0.07/0.070.5/0.5/0.5
14,800
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
35402412SMK550C-GN200/200/230/230単相50/60/50/600.06/0.06/0.07/0.070.5/0.5/0.5/0.5
15,300
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
35402421SMK014A-A100/100/115単相50/60/600.043/0.046/0.0530.11/0.12/0.13
8,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
35402437SMK014A-B100/100/115単相50/60/600.043/0.046/0.0530.11/0.12/0.13
8,500
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
35402446SMK014MA-A100/100/115単相50/60/600.043/0.046/0.0530.11/0.12/0.13
8,200
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
35402455SMK014MA-B100/100/115単相50/60/600.043/0.046/0.0530.11/0.12/0.13
8,500
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35402351
2024-07-09
用途: 給餌機のメンテナンス用
株式会社シモセン

すぐ届いたので非常に助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 35402455
2021-12-06
用途: 作業台の回転用

作業台の回転をさせる低速回転モ-タ-がなかなかなくモノタロウにて探すことができ更に回転の負荷にも対応できとても重宝しました。更にコンパクトタイプで狭い場所にモ-タ-を収納できる事が便利でした。

対象商品 : 35402351
2017-12-18
用途: オリンピックのエンブレムを回転式で作成した
製造業

低速でうまく廻ってくれたが、スイッチを切るとブレーキがかかるモーターが欲しかった。

1が参考にしています
対象商品 : 35402351
2013-05-15
用途: 小型試験機の作成
国立大学法人熊本大学

オリエンタルモーターの製品ですので,全く問題ありません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする