| 35402473 | 4TK10A-AW2J | 50/60/50/60 | 100/100/50/50 | 14 | 丸シャフト | 単相100V/200V用コンデンサ | | | |
| 35402482 | 4TK10A-AW2U | 60/60/60 | 110/115/60 | 11 | 丸シャフト | 単相110V/115V用コンデンサ | | | |
| 35402491 | 4TK10A-CW2E | 50/50/60/60/50/60 | 220/230/220/230/115/115 | 3 | 丸シャフト | 単相220V/230V用コンデンサ | | ¥13,000 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| | |
| 35402507 | 4TK10A-CW2J | 50/60/50/60 | 200/200/100/100 | 3.5 | 丸シャフト | 単相100V/200V用コンデンサ | | ¥13,000 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| | |
| 35402516 | 4TK10GN-AW2J | 50/60/50/60 | 100/100/50/50 | 14 | GN歯切り | 単相100V/200V用コンデンサ | | | |
| 35402525 | 4TK10GN-AW2U | 60/60/60 | 110/115/60 | 11 | GN歯切り | 単相110V/115V用コンデンサ | | | |
| 35402534 | 4TK10GN-CW2E | 50/50/60/60/50/60 | 220/230/220/230/115/115 | 3 | GN歯切り | 単相220V/230V用コンデンサ | | ¥13,000 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| | |
| 35402543 | 4TK10GN-CW2J | 50/60/50/60 | 200/200/100/100 | 3.5 | GN歯切り | 単相100V/200V用コンデンサ | | ¥13,000 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| | |