曜日別特売

トルクモーター ワールドKシリーズ 3W

トルクモーター ワールドKシリーズ 3W - オリエンタルモーター
(1件のレビュー)
出力(kW)0.003種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
電圧(V)
コンデンサ容量(μF)
シャフト形状
コンデンサの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
354026312TK3A-AW2J50/60/50/60100/100/50/507丸シャフト単相100V/200V用コンデンサ
9,500
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
354026472TK3A-AW2U60/60/60110/115/606丸シャフト単相110V/115V用コンデンサ
9,500
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
354026562TK3A-CW2E50/50/60/60/50/60220/230/220/230/115/1151.5丸シャフト単相220V/230V用コンデンサ
11,500
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
354026652TK3A-CW2J50/60/50/60200/200/100/1001.8丸シャフト単相100V/200V用コンデンサ
11,500
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
354026742TK3GN-AW2J50/60/50/60100/100/50/507GN歯切り単相100V/200V用コンデンサ
9,500
9,298
10,228(税込)
当日出荷
354026832TK3GN-AW2U60/60/60110/115/606GN歯切り単相110V/115V用コンデンサ
9,500
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
354026922TK3GN-CW2E50/50/60/60/50/60220/230/220/230/115/1151.5GN歯切り単相220V/230V用コンデンサ
11,500
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
354027012TK3GN-CW2J50/60/50/60200/200/100/1001.8GN歯切り単相100V/200V用コンデンサ
11,500
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35402674
2015-07-13
用途: 自動で巻き上げる機械
個人のお客様

修理に出すよりは安くあげれました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする