防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 60W

防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 60W - オリエンタルモーター
種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)90内容量1台
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
出力(kW)
電圧(V)
電源
減速比
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35406016FPW560A2-3J-0.06100単相350/60
37,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
35406025FPW560A2-3.6J-0.06100単相3.650/60
37,700
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406034FPW560A2-5J-0.06100単相550/60
37,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
35406043FPW560A2-6J-0.06100単相650/60
37,700
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406052FPW560A2-7.5J-0.06100単相7.550/60
37,700
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406061FPW560A2-9J-0.06100単相950/60
37,700
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406077FPW560A2-12.5J-0.06100単相12.550/60
38,900
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
35406086FPW560A2-15J-0.06100単相1550/60
38,900
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406095FPW560A2-18J-0.06100単相1850/60
38,900
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406104FPW560A2-25J-0.06100単相2550/60
40,200
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406113FPW560A2-30J-0.06100単相3050/60
40,200
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406122FPW560A2-36J-0.06100単相3650/60
40,200
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406131FPW560A2-50J-0.06100単相5050/60
40,200
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406147FPW560A2-60J-0.06100単相6050/60
40,200
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406156FPW560A2-75J-0.06100単相7550/60
41,400
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406165FPW560A2-90J-0.06100単相9050/60
41,400
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406174FPW560A2-100J-0.06100単相10050/60
41,400
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406183FPW560A2-120J-0.06100単相12050/60
41,400
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406192FPW560A2-150J-0.06100単相15050/60
41,400
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406201FPW560A2-180J-0.06100単相18050/60
41,400
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406217FPW560A2-3U-0.06110/115単相360/60
37,700
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406226FPW560A2-3.6U-0.06110/115単相3.660/60
37,700
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406235FPW560A2-5U-0.06110/115単相560/60
37,700
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406244FPW560A2-6U-0.06110/115単相660/60
37,700
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406253FPW560A2-7.5U-0.06110/115単相7.560/60
37,700
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406262FPW560A2-9U-0.06110/115単相960/60
37,700
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406271FPW560A2-12.5U-0.06110/115単相12.560/60
38,900
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
35406287FPW560A2-15U-0.06110/115単相1560/60
38,900
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406296FPW560A2-18U-0.06110/115単相1860/60
38,900
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406305FPW560A2-25U-0.06110/115単相2560/60
40,200
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406314FPW560A2-30U-0.06110/115単相3060/60
40,200
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406323FPW560A2-36U-0.06110/115単相3660/60
40,200
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406332FPW560A2-50U-0.06110/115単相5060/60
40,200
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406341FPW560A2-60U-0.06110/115単相6060/60
40,200
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406357FPW560A2-75U-0.06110/115単相7560/60
41,400
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406366FPW560A2-90U-0.06110/115単相9060/60
41,400
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406375FPW560A2-100U-0.06110/115単相10060/60
41,400
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406384FPW560A2-120U-0.06110/115単相12060/60
41,400
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406393FPW560A2-150U-0.06110/115単相15060/60
41,400
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406402FPW560A2-180U-0.06110/115単相18060/60
41,400
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406411FPW560C2-3J-0.06200単相350/60
38,100
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406427FPW560C2-3.6J-0.06200単相3.650/60
38,100
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406436FPW560C2-5J-0.06200単相550/60
38,100
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406445FPW560C2-6J-0.06200単相650/60
38,100
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406454FPW560C2-7.5J-0.06200単相7.550/60
38,100
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406463FPW560C2-9J-0.06200単相950/60
38,100
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406472FPW560C2-12.5J-0.06200単相12.550/60
39,400
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406481FPW560C2-15J-0.06200単相1550/60
39,400
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406497FPW560C2-18J-0.06200単相1850/60
39,400
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
35406506FPW560C2-25J-0.06200単相2550/60
40,600
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする