曜日別特売

レバーシブルモーター 40W 取付角90mm

レバーシブルモーター 40W 取付角90mm - オリエンタルモーター
モーター取付角寸法(mm)90内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
354095345RK40RGN-A
12,700
11,980
13,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
354094555RK40A-C
8,550
取扱い終了
返品不可
354094645RK40A-CM
20,200
取扱い終了
返品不可
354094735RK40A-AT
9,050
取扱い終了
返品不可
354094825RK40A-CT
9,350
取扱い終了
返品不可
354094915RK40RA-AM
34,000
取扱い終了
返品不可
354095075RK40RA-CM
35,000
取扱い終了
返品不可
354095165RK40GC-AMD
21,850
取扱い終了
返品不可
354095255RK40GC-CMD
22,200
取扱い終了
返品不可
354095435RK40RGN-AM
34,000
取扱い終了
返品不可
354095525RK40RGN-CM
35,000
取扱い終了
返品不可
354095615RK40GN-AMUL
21,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
354094555RK40A-C354253975RK40A-CW2J5RK40A-C レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーター 35425397レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mmオリエンタルモーター1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
354094645RK40A-CM354254155RK40A-CW2MJ5RK40A-CM レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーター 35425415レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mmオリエンタルモーター1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
354094735RK40A-AT354253545RK40A-AW2TJ5RK40A-AT レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーター 35425354レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mmオリエンタルモーター1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
354094825RK40A-CT354254335RK40A-CW2TJ5RK40A-CT レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーター 35425433レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mmオリエンタルモーター1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする