曜日別特売

レバーシブルモーター 6W 取付角60mm

レバーシブルモーター 6W 取付角60mm - オリエンタルモーター
モーター取付角寸法(mm)60内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
354096132RK6A-AT
6,250
取扱い終了
返品不可
354096222RK6A-CT
6,450
取扱い終了
返品不可
354096562RK6A-C
5,750
取扱い終了
返品不可
354096742RK6A-CM
12,800
取扱い終了
返品不可
354096312RK6RA-AM
29,000
取扱い終了
返品不可
354096472RK6RA-CM
30,000
取扱い終了
返品不可
354096652RK6RA-C
9,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
354096132RK6A-AT354263612RK6A-AW2BJ2RK6A-AT レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーター 35426361レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mmオリエンタルモーター1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
354096222RK6A-CT354264312RK6A-CW2BJ2RK6A-CT レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーター 35426431レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mmオリエンタルモーター1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
354096562RK6A-C354264562RK6A-CW2J2RK6A-C レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーター 35426456レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mmオリエンタルモーター1台
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
354096742RK6A-CM354264742RK6A-CW2MJ2RK6A-CM レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーター 35426474レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mmオリエンタルモーター1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする